Bague à collerette INA EGF14120-E40-Y

Bague lisse EGF

Voir les informations techniques

Références

INA :EGF14120-E40-Y
Rubix :0269-1005969
Fabricant :0677073350000
EAN :4012802618884
BAGUE LISSE EGF 14120 E40-Y QMC 100 EX : PAF14120P10 INA

Résumé technique

Diamètre intérieur14 mm
Diamètre extérieur16 mm
Largeur12 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BAGUE LISSE EGF 14120 E40-Y QMC 100 EX : PAF14120P10 INA


Douille à collerette, sans entretien, ISO 3547, avec support en acier
Bagues à collerette, sans entretien, ISO 3547, avec renfort en acier

Points forts

Matière E40 sans entretien en métal / polymère, bonnes propriétés de glissement.

Applications

Pour palier lisse.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur14 mm
Diamètre extérieur16 mm
Largeur12 mm
Matièreacier
Sérieegf..-e40
3,88 € HT
/ unité
4,66 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h