Références
INA :EGF35260-E40-Y
Rubix :0269-1005998
Fabricant :0707009580000
EAN :4012802755954


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 35 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 39 mm |
| Largeur | 26 mm |
Détails articles : BAGUE LISSE EGF 35260 E40-Y QMC 10 EX : PAF35260P10 INA
Douille à collerette, sans entretien, ISO 3547, avec support en acier
Flange bushing INA
Points forts
Matière E40 sans entretien en métal / polymère, bonnes propriétés de glissement.
Applications
Pour palier lisse.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 35 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 39 mm |
| Largeur | 26 mm |
| Matière | acier |
| Série | egf..-e40 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,93 € HT
/ unité
8,32 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h