Bague à collerette Selfoil B-45-51-45/57-3
Coussinet cylindriqué à Collerette en bronze - Type B
Voir les informations techniquesRéférences
Selfoil :B-45-51-45/57-3
Rubix :0755-1157768


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 45 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 51 mm |
| Largeur | 45 mm |
Détails articles : BAGUE BRONZE COL 45X51X45
Composants métalliques poreux en bronze imprégnés d'huile lubrifiante. L'huile contenue dans la porosité assure une lubrification constante entre le roulement et l'arbre, de sorte que le système ne nécessite aucun lubrifiant externe.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 45 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 51 mm |
| Largeur | 45 mm |
| Matière | bronze fritté |
| Série | b |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 703,00 € HT
/ 50 unités
2 043,60 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours