Bague à collerette Metafram 12032040030
Bague autolubrifiante BP25 collerette
Voir les informations techniquesRéférences
Metafram :12032040030
Rubix :0279-1010321


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 32 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 40 mm |
| Largeur | 30 mm |
Détails articles : BAGUE BP25 COL 32X40X30
Similaire à SINT A 50, groupe d'imprégnation 1
Roulements sans entretien pour les applications d'ingénierie générale
Performances optimales sous des charges relativement légères et à des vitesses élevées
Produit par un procédé de métallurgie des poudres et donc adapté aux formes complexes
Points forts
Bon coéfficient de frottement, bonne résistance à la corrosion et conseillé pour les vitesses élévées jusqu'à 6m/s.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 32 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 40 mm |
| Largeur | 30 mm |
| Matière | bronze bp25 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,78 € HT
/ unité
14,14 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h