Bague à collerette SKF PCMF 141617 E

Bagues, rondelles de butée et bandes

Voir les informations techniques

Références

SKF :PCMF 141617 E
Rubix :0301-1257627
EAN :7316571886350
COUSSINET PCMF 141617 E SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur14 mm
Diamètre extérieur22 mm
Largeur17 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COUSSINET PCMF 141617 E SKF


Palier lisse Bague Palier lisse (y compris rotules)
Les coussinets à collerette en composite PTFE SKF conviennent pour les mouvements de rotation, d'oscillation et de déplacement linéaire et peuvent supporter des charges radiales et axiales dans un sens. Malgré leur faible épaisseur, ils peuvent supporter des charges élevées. Ils assurent également une bonne dissipation thermique, ce qui permet des vitesses de glissement relativement élevées.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur14 mm
Diamètre extérieur22 mm
Largeur17 mm
Matièrecomposite e
Sériepcmf
57,75 € HT
/ 25 unités
69,30 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h