Bague à collerette INA EGF10170-E40-Y

Bague lisse EGF

Voir les informations techniques

Références

INA :EGF10170-E40-Y
Rubix :0269-1005960
Fabricant :0676128300000
EAN :4012802590302
BAGUE LISSE EGF 10170 E40-Y QMC 100 EX : PAF10170P10 INA

Résumé technique

Diamètre intérieur10 mm
Diamètre extérieur12 mm
Largeur17 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BAGUE LISSE EGF 10170 E40-Y QMC 100 EX : PAF10170P10 INA


Douille à collerette, sans entretien, ISO 3547, avec support en acier
Bagues à collerette, sans entretien, ISO 3547, avec renfort en acier

Points forts

Matière E40 sans entretien en métal / polymère, bonnes propriétés de glissement.

Applications

Pour palier lisse.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur10 mm
Diamètre extérieur12 mm
Largeur17 mm
Matièreacier
Sérieegf..-e40
2,32 € HT
/ unité
2,78 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h