Références
Selfoil :B-20-26-20
Rubix :0755-1157718


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 20 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 26 mm |
| Largeur | 20 mm |
Détails articles : BAGUE BRONZE COL 20X26X20
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 20 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 26 mm |
| Largeur | 20 mm |
| Série | b |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,62 € HT
/ unité
11,54 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h