Bague à collerette INA EGF10120-E40-Y

Bague lisse EGF

Voir les informations techniques

Références

INA :EGF10120-E40-Y
Rubix :0269-1005958
Fabricant :0704104450000
EAN :4012802756012
BAGUE LISSE EGF 10120 E40-Y QMC 100 EX : PAF10120P10 INA

Résumé technique

Diamètre intérieur10 mm
Diamètre extérieur12 mm
Largeur12 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BAGUE LISSE EGF 10120 E40-Y QMC 100 EX : PAF10120P10 INA


Douille à collerette, sans entretien, ISO 3547, avec support en acier
Douilles à collerette, sans entretien, ISO 3547, avec dos en acier

Points forts

Matière E40 sans entretien en métal / polymère, bonnes propriétés de glissement.

Applications

Pour palier lisse.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur10 mm
Diamètre extérieur12 mm
Largeur12 mm
Matièreacier
Sérieegf..-e40
1,63 € HT
/ unité
1,96 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h