Références
INA :EGF25165-E40-Y
Rubix :0269-1005990
Fabricant :0690118930000
EAN :4012802618433


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 28 mm |
| Largeur | 16,5 mm |
Détails articles : BAGUE LISSE EGF 25165 E40-Y QMC 25 EX : PAF25165P10 INA
Douille à collerette, sans entretien, ISO 3547, avec support en acier
Douilles à collerette, sans entretien, ISO 3547, avec support en acier
Points forts
Matière E40 sans entretien en métal / polymère, bonnes propriétés de glissement.
Applications
Pour palier lisse.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 28 mm |
| Largeur | 16,5 mm |
| Matière | acier |
| Série | egf..-e40 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,69 € HT
/ unité
5,63 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h