Bague à collerette SKF PSMF 202625 A51
Bagues, rondelles de butée et bandes
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :PSMF 202625 A51
Rubix :0301-1357457
Fabricant :160709
EAN :7316571791265


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 20 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 32 mm |
| Largeur | 25 mm |
Détails articles : COUSSINET PSMF 202625 A51 SKF
Les bagues à collerette en bronze fritté SKF conviennent aux mouvements rotatifs, oscillants et linéaires et peuvent supporter des charges radiales ainsi que des charges axiales dans une direction. Les bagues en bronze fritté SKF sont autolubrifiantes et sans maintenance. Ils sont constitués d'une matrice poreuse en bronze imprégnée d'huile minérale. L'imprégnation d'huile permet des vitesses de glissement très élevées et rend ces bagues adaptées aux applications rotatives.
Les coussinets à collerette en bronze fritté SKF conviennent pour les mouvements rotatifs, oscillants et linéaires et peuvent supporter des charges radiales et axiales dans un sens. Les coussinets en bronze fritté SKF sont autolubrifiants et sans entretien. Ils sont dotés d’une matrice en bronze poreuse entièrement imprégnée d’huile minérale. L'imprégnation d'huile permet des vitesses de glissement très élevées, ce qui leur permet d'être utilisés dans des applications en rotation.
Points forts
-Fonctionnement sans entretien
Faible coefficient de frottement
Vitesse de glissement très élevée
Faible coefficient de frottement
Vitesse de glissement très élevée
Applications
Mouvements rotatifs, oscillants et linéaires
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 20 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 32 mm |
| Largeur | 25 mm |
| Matière | bronze fritté |
| Série | psmf |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
350,75 € HT
/ 25 unités
420,90 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours