Références
Metafram :22032040020
Rubix :0279-1010318


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 32 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 40 mm |
| Largeur | 20 mm |
Détails articles : BAGUE FP20 COL 32X40X20
Bague à collerette nuance FP 20 en alliage ferreux
Points forts
Conseillé pour des vitesses moyennes ou faibles (maxi 4m/s), bonne résistance au matage et conseillé pour les charges élevées.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 32 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 40 mm |
| Largeur | 20 mm |
| Matière | fer fp20 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
335,40 € HT
/ 60 unités
402,48 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours