Références
INA :EGF18170-E40-Y
Rubix :0269-1005981
Fabricant :0692892390000
EAN :4012802618365


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 18 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 20 mm |
| Largeur | 17 mm |
Détails articles : BAGUE LISSE EGF 18170 E40-Y QMC 100 EX : PAF18170P10 INA
Douille à collerette, sans entretien, ISO 3547, avec support en acier
Douilles à collerette, sans entretien, ISO 3547, avec dos en acier
Points forts
Matière E40 sans entretien en métal / polymère, bonnes propriétés de glissement.
Applications
Pour palier lisse.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 18 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 20 mm |
| Largeur | 17 mm |
| Matière | acier |
| Série | egf..-e40 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,63 € HT
/ unité
4,36 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h