Bague à collerette SKF PCMF 353926 E

Bagues, rondelles de butée et bandes

Voir les informations techniques

Références

SKF :PCMF 353926 E
Rubix :0301-1357477
EAN :7316572037881
COUSSINET PCMF 353926 E SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur35 mm
Diamètre extérieur47 mm
Largeur26 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COUSSINET PCMF 353926 E SKF


Palier lisse Bague Palier lisse (y compris rotules)
Les coussinets à collerette en composite PTFE SKF conviennent pour les mouvements de rotation, d'oscillation et de déplacement linéaire et peuvent supporter des charges radiales et axiales dans un sens. Malgré leur faible épaisseur, ils peuvent supporter des charges élevées. Ils assurent également une bonne dissipation thermique, ce qui permet des vitesses de glissement relativement élevées.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur35 mm
Diamètre extérieur47 mm
Largeur26 mm
Matièrecomposite e
Sériepcmf
369,50 € HT
/ 25 unités
443,40 € TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours