Bague pour mesure et contrôle GISS Cutline 892279, Diamètre nominal (métrique): 8 mm | Tolérance: 6G
Bague filetée
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
GISS Cutline :892279
Rubix :G600-0784299
EAN :3660338448614

Documents
Détails articles : BAGUE FILETEE GO MF8X0,75 TOLERANCE 6G
Normes : DIN 13
BAGUE FILETÉE MF8X0,75 MÉTRIQUE FIN - TOLÉRANCE 6G GO
Points forts
Filetages métriques fins
Bague filetée Go
Bague filetée No-Go
Applications
Bague étalon filetée métrique fin
acier trempé, rectifié et rodé
Avec bagues filetées « Go » et « No-Go »
Dimensions pour le filetage
Informations techniques
Attributs
| Diamètre nominal (métrique) | 8 mm |
|---|---|
| Tolérance | 6g |
| Fileté | oui |
| Diamètre nominal | mf8x0,75 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 12,44 €
10,32 € HT
/ unité
12,38 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours