Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Dichtomatik 67037964

Bague en V (V) 130 A - vulcanisée au format (FORME)

Voir les informations techniques

Références

Dichtomatik :67037964
Rubix :9813-4013287
Fabricant :67037964
V-RING VA130 FKM DICHTO

Résumé technique

Diamètre intérieur117 mm
Diamètre extérieur131 mm
Largeur12,8 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : V-RING VA130 FKM DICHTO


Les joints en V sont généralement utilisés pour les joints non scellés contre la saleté, les éclaboussures d'eau et l'huile sur les arbres en mouvement. La lèvre d'étanchéité en forme de v, qui a donné son nom à la bague en v, agit axialement. Les matériaux d'étanchéité NBR, FKM et FPM sont principalement utilisés comme base.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur117 mm
Diamètre extérieur131 mm
Largeur12,8 mm
Matièrenbr
Exécutionnon applicable
69,94 € HT
/ unité
83,93 € TTC
  • Livraison habituellement sous (13) jours