Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Anyseals 25381/5
Bague d'étanchéité pour arbre
Voir les informations techniquesRéférences
Anyseals :25381/5
Rubix :R721-4169085


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 60 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 80 mm |
| Largeur | 10 mm |
Détails articles : BAGUE ETANCHEITE NBR FORME AS RW 60 X 80 X 10 A11 NBR 5/SAC
Bague etancheite nbr forme as rw 60 x80 x10 a11 nbr sachet 5
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 60 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 80 mm |
| Largeur | 10 mm |
| Matière | nbr |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,87 € HT
/ sachet
10,64 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h