Références
Metafram :21014018014
Rubix :0279-1010089


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 14 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 18 mm |
| Largeur | 14 mm |
Détails articles : BAGUE FP20 CYL 14X18X14
Bague cylindrique nuance FP 20 en alliage ferreux
Points forts
Conseillé pour des vitesses moyennes ou faibles (maxi 4m/s), bonne résistance au matage et conseillé pour les charges élevées.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 14 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 18 mm |
| Largeur | 14 mm |
| Matière | fer fp20 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
297,50 € HT
/ 250 unités
357,00 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h