Références
Metafram :21035044022
Rubix :0279-1010328


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 35 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 44 mm |
| Largeur | 22 mm |
Détails articles : BAGUE FP20 CYL 35X44X22
Bague cylindrique nuance FP 20 en alliage ferreux
Points forts
Conseillé pour des vitesses moyennes ou faibles (maxi 4m/s), bonne résistance au matage et conseillé pour les charges élevées.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 35 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 44 mm |
| Largeur | 22 mm |
| Matière | fer fp20 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
410,40 € HT
/ 60 unités
492,48 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours