Bague cylindrique Metafram 11050056032
Bague autolubrifiante BP25 cylindrique
Voir les informations techniquesRéférences
Metafram :11050056032
Rubix :0279-1010413


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 50 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 56 mm |
| Largeur | 32 mm |
Détails articles : BAGUE BP25 CYL 50X56X32
Coussinet en bronze.
Points forts
Bon coéfficient de frottement, bonne résistance à la corrosion et conseillé pour les vitesses élévées jusqu'à 6m/s.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 50 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 56 mm |
| Largeur | 32 mm |
| Matière | bronze bp25 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,96 € HT
/ unité
20,35 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h