Références
Selfoil :A-8-10-10
Rubix :0755-1170466


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 8 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 10 mm |
| Largeur | 10 mm |
Détails articles : BAGUE BRONZE CYL 8X10X10
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 8 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 10 mm |
| Largeur | 10 mm |
| Série | typea |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1,54 € HT
/ unité
1,85 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h