Set de serrage / Élément de serrage KTR KTR 150-60X68
Bague de serrage
Voir les informations techniquesRéférences
KTR :KTR 150-60X68
Rubix :6563-1286500
Fabricant :081505060068

Détails articles : BAGUE DE SERRAGE 150.60-68 CLAMPEX
L'anneau d'expansion-serrage non auto-centrant CLAMPEX KTR 150 assure une liaison arbre-moyeu sans jeu.
Comparé à d'autres anneaux d'expansion-serrage, l'anneau interne CLAMPEX KTR 150 se distingue par sa largeur minimale. Grâce à cela, cet anneau est très économique.
Lors de l'utilisation de CLAMPEX KTR 150, un centrage direct entre l'arbre et le moyeu est nécessaire.
Comparé à d'autres anneaux d'expansion-serrage, l'anneau interne CLAMPEX KTR 150 se distingue par sa largeur minimale. Grâce à cela, cet anneau est très économique.
Lors de l'utilisation de CLAMPEX KTR 150, un centrage direct entre l'arbre et le moyeu est nécessaire.
CLAMPEX KTR 150-60x68
Points forts
Liaison arbre-moyeu sans jeu
Transmission simultanée du couple et de la force axiale
Éléments de fixation économiques aux dimensions les plus réduites
Plage de températures d'utilisation : -20 °C à +160 °C
Centrage entre l'arbre et le moyeu nécessaire
Transmission simultanée du couple et de la force axiale
Éléments de fixation économiques aux dimensions les plus réduites
Plage de températures d'utilisation : -20 °C à +160 °C
Centrage entre l'arbre et le moyeu nécessaire
Informations techniques
Attributs
| Type | bague de serrage 150.60-68 clampex |
|---|---|
| Diamètre de perçage | 60 mm |
| Diamètre extérieur | 68 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,76 € HT
/ unité
21,31 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours
