Set de serrage / Élément de serrage KTR KTR 100-80X120
Bague de serrage
Voir les informations techniquesRéférences
KTR :KTR 100-80X120
Rubix :6563-1277240
Fabricant :081005080120

Détails articles : BAGUE DE SERRAGE 100.80-120 CLAMPEX
Eléments de serrage KTR CLAMPEX, non autocentrants, liaisons arbre-moyeu. Ils rendent possible une liaison sans jeu et par adhérence entre des arbres et des moyeux non rainurés, cylindriques et lisses. Le serrage des éléments de serrage s'effectue à l'aide de vis intégrées, qui sont également utilisées pour le desserrage non destructif des éléments de serrage (exception KTR 150). Selon le type, le desserrage des éléments de serrage s'effectue par simple détente des vis ou par pression supplémentaire des différents éléments de la bride les uns sur les autres. Les éléments de serrage CLAMPEX sont préférés, entre autres, comme alternative à l'assemblage par clavette.
Informations techniques
Attributs
| Type | bague de serrage 100.80-120 clampex |
|---|---|
| Diamètre de perçage | 80 mm |
| Couple transmissible | 6350 N.m |
| Diamètre extérieur | 120 mm |
| Exécution | 100 |
| Centrage | pas auto-alignante |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
118,29 € HT
/ unité
141,95 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours