Set de serrage / Élément de serrage ETP ETP-CLASSIC 70
MANCHON ETP-CLASSIC 70
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
ETP :ETP-CLASSIC 70
Rubix :6563-1258972
Fabricant :00474344

Documents
Détails articles : MANCHON ETP-CLASSIC 70
Bague de serrage hydraulique constituée d'un manchon à double paroi en acier durci, rempli d'un fluide spécial.
Points forts
Rapidité de montage / démontage. Réglage précis du moyeu en cours de montage. Equipé de vis à tête à six pans creux.
Applications
Utilisé dans une large gamme d'applications : montage de poulies à courroie synchrone, de cames, de bras...
Informations techniques
Attributs
| Type | al-etp13381 |
|---|---|
| Diamètre de l'arbre | 70 mm |
| Longueur totale sans vis | 107 mm |
| Couple transmissible | 5200 N.m |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
978,39 € HT
/ unité
1 174,07 € TTC

- Livraison habituellement sous (24) jours
