Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Freudenberg Sealing Technologies BAU3SLX2 35,00 52,00 10,00 902

Bague d'étanchéité

Voir les informations techniques

Références

Freudenberg Sealing Technologies :BAU3SLX2 35,00 52,00 10,00 902
Rubix :H768-4063891
Fabricant :49036047
BAGUE D'ETANCHEITE NBR FORME AS 35X52X10X7 DIN3760

Résumé technique

Diamètre intérieur35 mm
Diamètre extérieur52 mm
Largeur10 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BAGUE D'ETANCHEITE NBR FORME AS 35X52X10X7 DIN3760


Bague Simmerring de Freudenberg, avec (SL) ou sans lèvre anti-poussière supplémentaire.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur35 mm
Diamètre extérieur52 mm
Largeur10 mm
Matièrenbr
Exécutionjoint à armature métallique noyée avec ressort et lèvre anti poussière
1 695,56 € HT
/ 120 unités
2 034,68 € TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours