Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Dichtomatik 67020392
20353
Voir les informations techniquesRéférences
Dichtomatik :67020392
Rubix :4861-4064933
Fabricant :67020392


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 55 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 80 mm |
| Largeur | 8 mm |
Détails articles : BAGUE D'ETANCHEITE FPM FORME A 55X80X8 DIN3760
Matière : FPM.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 55 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 80 mm |
| Largeur | 8 mm |
| Matière | fepm |
| Exécution | joint avec armature métallique noyée avec ressort |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
23,15 € HT
/ unité
27,78 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours