Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Freudenberg Sealing Technologies 40412502
Bague d'étanchéité
Voir les informations techniquesRéférences
Freudenberg Sealing Technologies :40412502
Rubix :9813-4006678
Fabricant :40412502


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 190 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 220 mm |
| Largeur | 15 mm |
Détails articles : BAGUE D'ETANCHEITE NBR FORME C 190X220X15 DIN3760
Les joints d'arbre radiaux sont des éléments d'étanchéité prêts à être installés avec une lèvre d'étanchéité disposée radialement pour l'étanchéité des arbres et des essieux. Le joint se compose d'une manchette en caoutchouc, d'une bague métallique de renforcement et d'un ressort de traction à vis en forme d'anneau.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 190 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 220 mm |
| Largeur | 15 mm |
| Matière | nbr |
| Exécution | joint à double armature métallique extérieur avec ressort |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
177,34 € HT
/ unité
212,81 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours