Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Freudenberg Sealing Technologies 40412123

Joint d'arbre BA

Voir les informations techniques
Références
Freudenberg Sealing Technologies :40412123
Rubix :H768-4073221
Fabricant :40412123
BAGUE D'ETANCHEITE NBR FORME AS 75X95X7 / 6,5X1
Résumé technique
Diamètre intérieur75 mm
Diamètre extérieur95 mm
Largeur7 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BAGUE D'ETANCHEITE NBR FORME AS 75X95X7 / 6,5X1


Les joints d'arbre radiaux sont des éléments d'étanchéité prêts à être installés avec une lèvre d'étanchéité disposée radialement pour l'étanchéité des arbres et des essieux. Le joint se compose d'une manchette en caoutchouc, d'une bague métallique de renforcement et d'un ressort de traction à vis en forme d'anneau.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur75 mm
Diamètre extérieur95 mm
Largeur7 mm
Matièrenbr
Exécutionjoint à armature métallique noyée avec ressort et lèvre anti poussière
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
128,70 HT
/ 5 unités
154,44 TTC
Prix dégressifs
5 à 9 unités
128,70 HT / 5 unités
10 à 19 unités
110,64 HT / 5 unités
20 à 99 unités
94,52 HT / 5 unités
100 et plus
80,84 HT / 5 unités
  • En stock, expédié sous 24/48h