Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Freudenberg Sealing Technologies 40412036

Bague d'étanchéité

Voir les informations techniques

Références

Freudenberg Sealing Technologies :40412036
Rubix :9813-4006732
Fabricant :40412036
BAGUE D'ETANCHEITE NBR FORME C 265X290X16 DIN3760

Résumé technique

Diamètre intérieur265 mm
Diamètre extérieur290 mm
Largeur16 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BAGUE D'ETANCHEITE NBR FORME C 265X290X16 DIN3760


Les joints d'arbre radiaux sont des éléments d'étanchéité prêts à être installés avec une lèvre d'étanchéité disposée radialement pour l'étanchéité des arbres et des essieux. Le joint se compose d'une manchette en caoutchouc, d'une bague métallique de renforcement et d'un ressort de traction à vis en forme d'anneau.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur265 mm
Diamètre extérieur290 mm
Largeur16 mm
Matièrenbr
Exécutionjoint à double armature métallique extérieur avec ressort
481,65 HT
/ unité
577,98 TTC
  • Livraison habituellement sous (25) jours