Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Dichtomatik 67024347

Joint d'arbre (W A SY NBR 80 BLUE FSGS)

Voir les informations techniques

Références

Dichtomatik :67024347
Rubix :4861-4074465
Fabricant :67024347
BAGUE D'ETANCHEITE FORME AS 20X35X6 BABSL

Résumé technique

Diamètre intérieur20 mm
Diamètre extérieur35 mm
Largeur6 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BAGUE D'ETANCHEITE FORME AS 20X35X6 BABSL


Points forts

Bon effet d'étanchéité statique avec des fluides de faible viscosité ou
gazeux
Protection contre les poussières modérées à moyennes et
Accumulation de saletés depuis l'extérieur
Compense la dilatation thermique, par exemple pour les fluides légers
Boîtiers métalliques, bon effet d'étanchéité avec une plus grande
rugosité et avec des boîtiers divisés
Longue durée de vie
Conception fiable avec un large spectre d'applications
Pour des applications modérément exigeantes dans l'industrie générale
Bon rapport prix/performance
Fabriqué par des fournisseurs externes certifiés.

Applications

Moteurs hydrauliques;Pompes;Etanchéité des éléments de machines tournantes (arbres, moyeux, essieux);Utilisation dans des applications sous pression

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur20 mm
Diamètre extérieur35 mm
Largeur6 mm
Matièrenbr
Exécutionjoint à armature métallique noyée avec ressort et lèvre anti poussière
8,74 € HT
/ unité
10,48 € TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours