Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Freudenberg Sealing Technologies 40411980

Bague d'étanchéité

Voir les informations techniques

Références

Freudenberg Sealing Technologies :40411980
Rubix :9813-4006686
Fabricant :40411980
BAGUE D'ETANCHEITE NBR FORME C 200X230X15 DIN3760

Résumé technique

Diamètre intérieur200 mm
Diamètre extérieur230 mm
Largeur15 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BAGUE D'ETANCHEITE NBR FORME C 200X230X15 DIN3760


Les joints d'arbre radiaux sont des éléments d'étanchéité prêts à être installés avec une lèvre d'étanchéité disposée radialement pour l'étanchéité des arbres et des essieux. Le joint se compose d'une manchette en caoutchouc, d'une bague métallique de renforcement et d'un ressort de traction à vis en forme d'anneau.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur200 mm
Diamètre extérieur230 mm
Largeur15 mm
Matièrenbr
Exécutionjoint à double armature métallique extérieur avec ressort
162,58 € HT
/ unité
195,09 € TTC
Prix dégressifs
1 unité
162,58 € HT / unité
5 à 9
117,08 € HT / unité
10 et plus
100,51 € HT / unité
  • Livraison habituellement sous (23) jours