Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Anyseals 327360/2
Bague d'étanchéité pour arbre
Voir les informations techniquesRéférences
Anyseals :327360/2
Rubix :R721-4168717


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 22 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 32 mm |
| Largeur | 7 mm |
Détails articles : BAGUE ETANCHEITE FPM FORME AS OS-A11 FKM 22X32X7 2/SAC
Bague etancheite fpm forme as os-a11 fkm 22x32x7 sachet 2
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 22 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 32 mm |
| Largeur | 7 mm |
| Matière | fkm/fpm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,03 € HT
/ sachet
9,64 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h