Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Freudenberg Sealing Technologies 40413219

Joint à lèvre BA

Voir les informations techniques

Références

Freudenberg Sealing Technologies :40413219
Rubix :0419-4028420
Fabricant :40413219
BAGUE D'ETANCHEITE NBR FORME AS 22X40X7 DIN3760

Résumé technique

Diamètre intérieur22 mm
Diamètre extérieur40 mm
Largeur7 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BAGUE D'ETANCHEITE NBR FORME AS 22X40X7 DIN3760


Bague d'étanchéité de Freudenberg, avec (SL) ou sans lèvre anti-poussière supplémentaire.
Bague d'étanchéité, matériau 72 NBR 902

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur22 mm
Diamètre extérieur40 mm
Largeur7 mm
Matièrenbr
Exécutionjoint à armature métallique noyée avec ressort et lèvre anti poussière
18,54 HT
/ unité
22,25 TTC
Prix dégressifs
1 unité
18,54 HT / unité
5 à 9
13,59 HT / unité
10 à 19
11,66 HT / unité
20 à 99
9,94 HT / unité
100 et plus
8,32 HT / unité
  • En stock, expédié sous 24/48h