Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Dichtomatik 67056818

Bague d'étanchéité

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Dichtomatik :67056818
Rubix :9813-4005459
Fabricant :67056818
BAGUE D'ETANCHEITE FPM FORME AS 60X90X10 DIN3760

Résumé technique

Diamètre intérieur60 mm
Diamètre extérieur90 mm
Largeur10 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : BAGUE D'ETANCHEITE FPM FORME AS 60X90X10 DIN3760


Matière : FPM.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur60 mm
Diamètre extérieur90 mm
Largeur10 mm
Matièrefepm
Exécutionjoint à armature métallique noyée avec ressort et lèvre anti poussière
29,22 HT
/ unité
35,06 TTC
Prix dégressifs
1 unité
29,22 HT / unité
5 à 9
21,39 HT / unité
10 à 19
18,00 HT / unité
20 à 99
15,61 HT / unité
100 et plus
13,04 HT / unité
  • Livraison habituellement sous (16) jours