Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Anyseals 25147
Bague d'étanchéité pour arbre
Voir les informations techniquesRéférences
Anyseals :25147
Rubix :R721-4138415


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 45 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 80 mm |
| Largeur | 10 mm |
Détails articles : BAGUE D'ETANCHEITE NBR FORME A OS-A10 45X80X10 NBR
BAGUE D'ETANCHEITE NBR FORME A OS-A10 6X16X7 NBR 26086
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 45 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 80 mm |
| Largeur | 10 mm |
| Matière | nbr |
| Exécution | joint avec armature métallique noyée avec ressort |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,19 € HT
/ unité
3,83 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h