Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Dichtomatik 67034254
Bague d'étanchéité
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Dichtomatik :67034254
Rubix :9813-4005415
Fabricant :67034254


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 17 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 30 mm |
| Largeur | 7 mm |
Documents
Détails articles : BAGUE D'ETANCHEITE FPM FORME AS 17X30X7/8 DIN3760
Matière : FPM.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 17 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 30 mm |
| Largeur | 7 mm |
| Matière | fkm/fpm |
| Exécution | joint à armature métallique noyée avec ressort et lèvre anti poussière |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,01 € HT
/ unité
19,21 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours