Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Anyseals 46902/2
Bague d'étanchéité pour arbre
Voir les informations techniquesRéférences
Anyseals :46902/2
Rubix :R721-4169250


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 36 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 47 mm |
| Largeur | 7 mm |
Détails articles : BAGUE ETANCHEITE NBR FORME AS RW 36X47X7 A11 NBR 2/SAC
Bague etancheite nbr forme as rw 36x47x7 a11 nbr sachet 2
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 36 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 47 mm |
| Largeur | 7 mm |
| Matière | nbr |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,45 € HT
/ sachet
2,94 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h