Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Dichtomatik W 115,00 140,00 12,00 A S FKM 80 TLVU FNGS
Bague d'étanchéité
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Dichtomatik :W 115,00 140,00 12,00 A S FKM 80 TLVU FNGS
Rubix :9813-4005401
Fabricant :67022544


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 115 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 140 mm |
| Largeur | 12 mm |
Documents
Détails articles : BAGUE D'ETANCHEITE FPM FORME AS 115X140X12 DIN3760
Matière : FPM.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 115 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 140 mm |
| Largeur | 12 mm |
| Matière | fkm/fpm |
| Exécution | joint à armature métallique noyée avec ressort et lèvre anti poussière |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
73,92 € HT
/ unité
88,70 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours