Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Dichtomatik 67019497

Bague d'étanchéité WAS

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Dichtomatik :67019497
Rubix :4861-4025844
Fabricant :67019497
BAGUE D'ETANCHEITE NBR FORME AS 90X110X13 DIN3760

Résumé technique

Diamètre intérieur90 mm
Diamètre extérieur110 mm
Largeur13 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : BAGUE D'ETANCHEITE NBR FORME AS 90X110X13 DIN3760


Bague d'étanchéité à effet radial en exécution standard selon DIN 3760 avec une enveloppe en élastomère, une cage métallique et une lèvre d'étanchéité équipée d'un ressort et d'une lèvre de protection (WAS) côté atmosphère. Pression (Mpa/bar) : < 0,05 / 0,5. Températures : de -40°C à +100 °C. Vitesse circonférentielle (m/s) : <12. Matière : NBR.

Applications

Étanchéité d'éléments en rotation des machines, ex : arbres, moyeux et axes.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur90 mm
Diamètre extérieur110 mm
Largeur13 mm
Matièrenbr
Exécutionjoint à armature métallique noyée avec ressort et lèvre anti poussière
6,47 € HT
/ unité
7,76 € TTC
  • Livraison habituellement sous (16) jours