Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Freudenberg Sealing Technologies 40413173
Bague
Voir les informations techniquesRéférences
Freudenberg Sealing Technologies :40413173
Rubix :H768-4073126
Fabricant :40413173


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 35 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 62 mm |
| Largeur | 8 mm |
Détails articles : BAGUE D'ETANCHEITE FPM FORME AS 35X62X8
Bague d'étanchéité de Freudenberg, avec (SL) ou sans lèvre anti-poussière supplémentaire.
Bague d'étanchéité, matériau 72 NBR 902
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 35 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 62 mm |
| Largeur | 8 mm |
| Matière | nbr |
| Exécution | joint à armature métallique noyée avec ressort et lèvre anti poussière |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
37,05 € HT
/ unité
44,46 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h