Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Freudenberg Sealing Technologies 40413464
Bague d'étanchéité
Voir les informations techniquesRéférences
Freudenberg Sealing Technologies :40413464
Rubix :H768-4073040
Fabricant :40413464


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 20 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 40 mm |
| Largeur | 7 mm |
Détails articles : BAGUE D'ETANCHEITE FPM FORME A 20X40X7
Les joints d'arbre radiaux sont des éléments d'étanchéité prêts à être installés avec une lèvre d'étanchéité disposée radialement pour l'étanchéité des arbres et des essieux. Le joint se compose d'une manchette en caoutchouc, d'une bague métallique de renforcement et d'un ressort de traction à vis en forme d'anneau.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 20 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 40 mm |
| Largeur | 7 mm |
| Matière | fepm |
| Exécution | joint avec armature métallique noyée avec ressort |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
46,17 € HT
/ 5 unités
55,40 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours