Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Dichtomatik 67050973

Bague d'étanchéité WAS

Voir les informations techniques

Références

Dichtomatik :67050973
Rubix :4861-4072584
Fabricant :67050973
BAG. D'ETANCHEITE NBR FORME WAS 80X125X10 DIN3760

Résumé technique

Diamètre intérieur80 mm
Diamètre extérieur125 mm
Largeur10 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BAG. D'ETANCHEITE NBR FORME WAS 80X125X10 DIN3760


Bague d'étanchéité à effet radial en exécution standard selon DIN 3760 avec une enveloppe en élastomère, une cage métallique et une lèvre d'étanchéité équipée d'un ressort et d'une lèvre de protection (WAS) côté atmosphère. Pression (Mpa/bar) : < 0,05 / 0,5. Températures : de -40°C à +100 °C. Vitesse circonférentielle (m/s) : <12. Matière : NBR.

Applications

Étanchéité d'éléments en rotation des machines, ex : arbres, moyeux et axes.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur80 mm
Diamètre extérieur125 mm
Largeur10 mm
Matièrenbr
Exécutionjoint à armature métallique noyée avec ressort et lèvre anti poussière
6,62 € HT
/ unité
7,95 € TTC
Prix dégressifs
1 unité
6,62 € HT / unité
5 à 9
5,04 € HT / unité
10 à 19
4,33 € HT / unité
20 à 99
3,77 € HT / unité
100 et plus
3,12 € HT / unité
  • Livraison habituellement sous (16) jours