Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Freudenberg Sealing Technologies 40413049

Joint d'arbre BA

Voir les informations techniques

Références

Freudenberg Sealing Technologies :40413049
Rubix :0419-4049679
Fabricant :40413049
BAGUE D'ETANCHEITE NBR FORME AS 60X110X12 DIN3760

Résumé technique

Diamètre intérieur60 mm
Diamètre extérieur110 mm
Largeur12 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BAGUE D'ETANCHEITE NBR FORME AS 60X110X12 DIN3760


Les joints d'arbre radiaux sont des éléments d'étanchéité prêts à être installés avec une lèvre d'étanchéité disposée radialement pour l'étanchéité des arbres et des essieux. Le joint se compose d'une manchette en caoutchouc, d'une bague métallique de renforcement et d'un ressort de traction à vis en forme d'anneau.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur60 mm
Diamètre extérieur110 mm
Largeur12 mm
Matièrenbr
Exécutionjoint à armature métallique noyée avec ressort et lèvre anti poussière
140,75 € HT
/ 5 unités
168,90 € TTC
Prix dégressifs
5 à 9 unités
140,75 € HT / 5 unités
10 à 19 unités
120,86 € HT / 5 unités
20 à 99 unités
103,10 € HT / 5 unités
100 et plus
88,03 € HT / 5 unités
  • Livraison habituellement sous (23) jours