Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Freudenberg Sealing Technologies 49332171
Bague
Voir les informations techniquesRéférences
Freudenberg Sealing Technologies :49332171
Rubix :H768-4073111
Fabricant :49332171


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 50 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 65 mm |
| Largeur | 10 mm |
Détails articles : BAGUE D'ETANCHEITE FPM FORME A 50X65X10 / 8
Les joints d'arbre radiaux sont des éléments d'étanchéité prêts à être installés avec une lèvre d'étanchéité disposée radialement pour l'étanchéité des arbres et des essieux. Le joint se compose d'une manchette en caoutchouc, d'une bague de renforcement en métal et d'un ressort de traction à vis en forme d'anneau.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 50 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 65 mm |
| Largeur | 10 mm |
| Matière | nbr |
| Exécution | joint avec armature métallique noyée avec ressort |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
126,62 € HT
/ 5 unités
151,94 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours