Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Dichtomatik 67037224

Bague d'étanchéité WAS

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Dichtomatik :67037224
Rubix :9813-4005307
Fabricant :67037224
BAGUE D'ETANCHEITE NBR FORME AS 45X72X10 DIN3760

Résumé technique

Diamètre intérieur45 mm
Diamètre extérieur72 mm
Largeur10 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : BAGUE D'ETANCHEITE NBR FORME AS 45X72X10 DIN3760


Bague d'étanchéité à effet radial en exécution standard selon DIN 3760 avec une enveloppe en élastomère, une cage métallique et une lèvre d'étanchéité équipée d'un ressort et d'une lèvre de protection (WAS) côté atmosphère. Pression (Mpa/bar) : < 0,05 / 0,5. Températures : de -40°C à +100 °C. Vitesse circonférentielle (m/s) : <12. Matière : NBR.

Applications

Étanchéité d'éléments en rotation des machines, ex : arbres, moyeux et axes.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur45 mm
Diamètre extérieur72 mm
Largeur10 mm
Matièrenbr
Exécutionjoint à armature métallique noyée avec ressort et lèvre anti poussière
3,62 € HT
/ unité
4,34 € TTC
  • Livraison habituellement sous (16) jours