Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Anyseals 352799/2
Bague d'étanchéité pour arbre
Voir les informations techniquesRéférences
Anyseals :352799/2
Rubix :R721-4168677


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 42 mm |
| Largeur | 8 mm |
Détails articles : BAGUE ETANCHEITE FPM FORME AS RW 30X42X8 A11 FKM 2/SAC
Bague etancheite fpm forme as rw 30x42x8 a11 fkm sachet 2
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 42 mm |
| Largeur | 8 mm |
| Matière | fkm/fpm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,36 € HT
/ sachet
12,43 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h