Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Freudenberg Sealing Technologies 40413739

Bague d'étanchéité

Voir les informations techniques

Références

Freudenberg Sealing Technologies :40413739
Rubix :H768-4073017
Fabricant :40413739
BAGUE D'ETANCHEITE FPM FORME A 17X28X7 / 6

Résumé technique

Diamètre intérieur17 mm
Diamètre extérieur28 mm
Largeur7 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BAGUE D'ETANCHEITE FPM FORME A 17X28X7 / 6


Les joints d'arbre radiaux sont des éléments d'étanchéité prêts à être installés avec une lèvre d'étanchéité disposée radialement pour l'étanchéité des arbres et des essieux. Le joint se compose d'une manchette en caoutchouc, d'une bague métallique de renforcement et d'un ressort de traction à vis en forme d'anneau.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur17 mm
Diamètre extérieur28 mm
Largeur7 mm
Matièrefepm
Exécutionjoint avec armature métallique noyée avec ressort
14,84 € HT
/ unité
17,81 € TTC
Prix dégressifs
1 unité
14,84 € HT / unité
5 à 9
10,86 € HT / unité
10 à 19
9,31 € HT / unité
20 à 99
8,08 € HT / unité
100 et plus
6,63 € HT / unité
  • En stock, expédié sous 24/48h