Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Freudenberg Sealing Technologies 40412334
Joint d'arbre BA
Voir les informations techniquesRéférences
Freudenberg Sealing Technologies :40412334
Rubix :H768-4069775
Fabricant :40412334


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 70 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 85 mm |
| Largeur | 8 mm |
Détails articles : BAGUE D'ETANCHEITE NBR FORME A BAU4X2 70X85X8
Les joints d'arbre radiaux sont des éléments d'étanchéité prêts à être installés avec une lèvre d'étanchéité disposée radialement pour l'étanchéité des arbres et des essieux. Le joint se compose d'une manchette en caoutchouc, d'une bague métallique de renforcement et d'un ressort de traction à vis en forme d'anneau.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 70 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 85 mm |
| Largeur | 8 mm |
| Matière | nbr |
| Exécution | joint avec armature métallique noyée avec ressort |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
25,31 € HT
/ unité
30,37 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h