Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Anyseals 42511/1
Bague d'étanchéité pour arbre
Voir les informations techniquesRéférences
Anyseals :42511/1
Rubix :R721-4169353


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 37 mm |
| Largeur | 7 mm |
Détails articles : BAGUE ETANCHEITE NBR FORME AS RW 25X37X7 A11 NBR 1/SAC
Bague etancheite nbr forme as rw 25x37x7 a11 nbr sachet 1
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 37 mm |
| Largeur | 7 mm |
| Matière | nbr |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1,38 € HT
/ sachet
1,66 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h