Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Freudenberg Sealing Technologies 40413658

Joint d'arbre BA

Voir les informations techniques

Références

Freudenberg Sealing Technologies :40413658
Rubix :H768-4066025
Fabricant :40413658
BAGUE D'ETANCHEITE FPM FORME AS 70X90X7

Résumé technique

Diamètre intérieur70 mm
Diamètre extérieur90 mm
Largeur7 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BAGUE D'ETANCHEITE FPM FORME AS 70X90X7


Les joints d'arbre radiaux sont des éléments d'étanchéité prêts à être installés avec une lèvre d'étanchéité disposée radialement pour l'étanchéité des arbres et des essieux. Le joint se compose d'une manchette en caoutchouc, d'une bague métallique de renforcement et d'un ressort de traction à vis en forme d'anneau.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur70 mm
Diamètre extérieur90 mm
Largeur7 mm
Matièrefkm/fpm
Exécutionjoint à armature métallique noyée avec ressort et lèvre anti poussière
67,76 € HT
/ unité
81,31 € TTC
Prix dégressifs
1 unité
67,76 € HT / unité
5 à 9
48,08 € HT / unité
10 à 19
41,33 € HT / unité
20 et plus
35,99 € HT / unité
  • En stock, expédié sous 24/48h