Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Dichtomatik 67040067

Bague d'étanchéité WAS

Voir les informations techniques

Références

Dichtomatik :67040067
Rubix :4861-4072649
Fabricant :67040067
BAG. D'ETANCHEITE NBR FORME WAS A LEVRE 140X180X12 DIN3760

Résumé technique

Diamètre intérieur140 mm
Diamètre extérieur180 mm
Largeur12 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BAG. D'ETANCHEITE NBR FORME WAS A LEVRE 140X180X12 DIN3760


Bague d'étanchéité à effet radial en exécution standard selon DIN 3760 avec une enveloppe en élastomère, une cage métallique et une lèvre d'étanchéité équipée d'un ressort et d'une lèvre de protection (WAS) côté atmosphère. Pression (Mpa/bar) : < 0,05 / 0,5. Températures : de -40°C à +100 °C. Vitesse circonférentielle (m/s) : <12. Matière : NBR.

Applications

Étanchéité d'éléments en rotation des machines, ex : arbres, moyeux et axes.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur140 mm
Diamètre extérieur180 mm
Largeur12 mm
Matièrenbr
Exécutionjoint à armature métallique noyée avec ressort et lèvre anti poussière
33,41 € HT
/ unité
40,09 € TTC
Prix dégressifs
1 unité
33,41 € HT / unité
5 à 9
23,84 € HT / unité
10 à 19
20,35 € HT / unité
20 à 99
17,23 € HT / unité
100 et plus
14,58 € HT / unité
  • Livraison habituellement sous (16) jours